VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay 高電圧 整流ダイオード, スタッドカソード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(6個)
注文コード
48879715
品番
VS-SD600N20PC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大連続 順方向電流:600A●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:2000V●実装タイプ:ねじ取り付け●パッケージタイプ:B 8●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.13V●長さ:51.93mm●幅:45mm●高さ:107.5mm●ピーク逆電流:35mA●標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)
対応