VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay 周辺光及び近接センサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(2500個)
注文コード
48880169
品番
VCNL4200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大スイッチング周波数:400 kHz 、 センシング距離:1.5m 、 スイッチングモード:デジタル 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:10 、 最大供給電流:350 μA 、 寸法:8 x 3 x 1.8mm 、 高さ:1.8mm 、 長さ:8mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応