VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay 周辺光及び近接センサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
48880196
品番
VCNL4035X01-GS08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
仕様
最大スイッチング周波数:400 kHz 、 出力電圧 Max:5 V 、 センシング距離:500mm 、 スイッチングモード:デジタル 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:8 、 最大供給電流:300 μA 、 寸法:4 x 2.36 x 0.75mm 、 高さ:0.75mm 、 長さ:4mm 、 動作温度 Min:-40 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応