VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay 小信号 ダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:30V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:DO-35 (DO-204AH)●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:600mV●高さ:3.9mm●ピーク逆回復時間:10ns●直径:1.7mm●パワー消費:400mW
注文コード
48880214
品番
SD103B-TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:30V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:DO-35 (DO-204AH)●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:600mV●高さ:3.9mm●ピーク逆回復時間:10ns●直径:1.7mm●パワー消費:400mW
RoHS指令(10物質対応)
対応