VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay 小信号 ダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:60V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-123●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1V●長さ:2.85mm●幅:1.7mm●高さ:1.15mm●ピーク逆回復時間:1ns●自動車規格:AEC-Q101
注文コード
48880223
品番
SD101AW-E3-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:60V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-123●ダイオードテクノロジー:ショットキー●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1V●長さ:2.85mm●幅:1.7mm●高さ:1.15mm●ピーク逆回復時間:1ns●自動車規格:AEC-Q101
RoHS指令(10物質対応)
対応