VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay 小信号 ダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
仕様
最大連続 順方向電流:350mA 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:40V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-323 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:600mV 、 長さ:1.95mm 、 幅:1.5mm 、 高さ:0.95mm 、 ピーク逆回復時間:10ns 、 動作温度 Max:+125 ℃
注文コード
48880257
品番
SD103AWS-HE3-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大連続 順方向電流:350mA 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:40V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOD-323 、 ダイオードテクノロジー:ショットキー 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:600mV 、 長さ:1.95mm 、 幅:1.5mm 、 高さ:0.95mm 、 ピーク逆回復時間:10ns 、 動作温度 Max:+125 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応