VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay 小信号 高速 スイッチングダイオード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1リール(2500個)
注文コード
48880284
品番
LS4148-GS08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 最大逆電圧:100V 、 パッケージタイプ:Quadro Melf 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 長さ:3.5mm 、 幅:1.7mm 、 高さ:1.5mm 、 寸法:3.5 x 1.7 x 1.5mm 、 小信号スイッチングダイオード、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応