Vishay 整流ダイオード パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 48880406 品番 VS-VSKCS400/045
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
仕様実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:TO-240AA 、 ピン数:3 、 長さ:92mm 、 幅:22.6mm 、 高さ:35mm 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 IGBTモジュール、Vishay. Vishayの高効率IGBTモジュールは、PT、NPT、トレンチIGBTの各テクノロジから選べます。 製品にはシングルスイッチ、インバータ、チョッパ、ハーフブリッジ、カスタム構成品などがあります。 スイッチモード電源、無停電電源、溶接、モータドライブ、力率補正システムなどのメインスイッチングデバイスでの使用を念頭に設計されています。 主な用途には、ブースト / バックコンバータ、フォワード / ダブルフォワードコンバータ、ハーフブリッジ、フルブリッジ(Hブリッジ)、3相ブリッジなどがあります。. 幅広い業界標準パッケージスタイル ヒートシンクに直接取り付け PT、NPT、トレンチIGBTテクノロジを選択可能 低VCE(on) IGBT スイッチング周波数: 1 kHz → 150 kHz 堅実な過渡特性 高絶縁電圧: 最大3500 V 100 %鉛(Pb)フリー、RoHS対応 低熱抵抗 広い動作温度範囲(-40 → +175 ℃) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする