内容量1袋(50個)仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:600V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:DO-204AC●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.1V●長さ:7.6mm●ピーク逆回復時間:3.5μs●直径:3.6mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:50A●標準回復整流器、1.5 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。. 高さ1 mmの低プロファイル アバランシェ整流注文コード48880799品番GP15J-E3/54