内容量1リール(750個)仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:800V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AA (SMB) 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1.15V 、 長さ:4.57mm 、 幅:3.94mm 、 高さ:2.44mm 、 ピーク逆回復時間:2μs 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 標準回復整流器、1.5 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。. 高さ1 mmの低プロファイル アバランシェ整流注文コード48880896品番S2K-E3/52T