内容量1袋(2個)
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:200V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:D2PAK (TO-263)●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:975mV●長さ:10.45mm●幅:10.54mm●高さ:4.83mm●ピーク逆回復時間:35ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:250A●超高速回復整流器(16 → 330 A)、Vishay Semiconductor
注文コード48881124
品番FESB16DT-E3/81