内容量1リール(1500個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:1000V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-213AB 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1.2V 、 長さ:5.2mm 、 幅:2.67mm 、 高さ:2.67mm 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 標準回復整流器、1 A、450 V超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
注文コード48881334
品番BYM10-1000-E3/96