画像準備中

Vishay 整流ダイオード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様最大連続 順方向電流:1A 、 整流タイプ:スイッチング 、 ピーク逆繰返し電圧:100V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AC (SMA) 、 ダイオードタイプ:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1V 、 長さ:4.5mm 、 幅:2.79mm 、 高さ:2.09mm 、 ピーク逆回復時間:50ns 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 Vishay US1A-US1M SMD Ultrafast Efficient Rectifiers. From Vishay, the US1A and US1M series are ultrafast surface mount rectifier diodes. Featuring a small, low profile package, these rectifiers can be used by automatic pick and place machines. Features and Benefits. US1A and US1M rectifiers feature matte tin plated leads (solderable per J-STD-002 and JESD 22 B-102 depending on model). A coloured band indicates the cathode end. These rectifiers are constructed with a glass passivated pallet chip junction that can enhance reverse voltage resistance and decrease the risk of leakage. These rectifier diodes are efficient with ultra fast reverse recovery time and low switching losses. US1A and US1M rectifiers meet MSL 1 (Moisture Sensitivity Level 1), which means the package is robust and not sensitive to moisture during reflow. Capable of managing high forward surges. Applications. These rectifiers are suited to freewheeling and high frequency applications. They can be used for switching mode inverters and converters in computers, telecommunications and consumer products. With an AEC-Q101 qualification these rectifiers are also suitable for use in automotive applications. 注文コード48881508 品番US1B-E3/61T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は仕様・内容量369種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大連続 順方向電流:1A 、 整流タイプ:スイッチング 、 ピーク逆繰返し電圧:100V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AC (SMA) 、 ダイオードタイプ:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1V 、 長さ:4.5mm 、 幅:2.79mm 、 高さ:2.09mm 、 ピーク逆回復時間:50ns 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 Vishay US1A-US1M SMD Ultrafast Efficient Rectifiers. From Vishay, the US1A and US1M series are ultrafast surface mount rectifier diodes. Featuring a small, low profile package, these rectifiers can be used by automatic pick and place machines. Features and Benefits. US1A and US1M rectifiers feature matte tin plated leads (solderable per J-STD-002 and JESD 22 B-102 depending on model). A coloured band indicates the cathode end. These rectifiers are constructed with a glass passivated pallet chip junction that can enhance reverse voltage resistance and decrease the risk of leakage. These rectifier diodes are efficient with ultra fast reverse recovery time and low switching losses. US1A and US1M rectifiers meet MSL 1 (Moisture Sensitivity Level 1), which means the package is robust and not sensitive to moisture during reflow. Capable of managing high forward surges. Applications. These rectifiers are suited to freewheeling and high frequency applications. They can be used for switching mode inverters and converters in computers, telecommunications and consumer products. With an AEC-Q101 qualification these rectifiers are also suitable for use in automotive applications. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする