内容量1リール(2500個)
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:1000V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:SOD-64●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.4V●長さ:4mm●幅:4.3mm●高さ:4.3mm●ピーク逆回復時間:100ns●ピーク逆電流:5μA●高速回復整流器(1.4 A → 20 A)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。
注文コード48882935
品番BYT56M-TAP