仕様ダイオード構成:コモンアノード 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:1000V 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:TO-240AA 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:1.6V 、 長さ:92mm 、 幅:21mm 、 高さ:35mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)対応