内容量1袋(5個)
仕様最大連続 順方向電流:15A●整流タイプ:スイッチング●ピーク逆繰返し電圧:60V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220AB●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:750mV●長さ:10.54mm●幅:4.7mm●高さ:15.32mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:150A●高性能ショットキー整流器、10 → 15 A、Vishay Semiconductor. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。 ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に短時間です。 ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
注文コード48884274
品番MBR1560CT-E3/45