内容量1セット(50個)
仕様ダイオード構成:コモンカソード 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:200V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:TO-220F 、 ダイオードタイプ:シリコンジャンクション 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:950mV 、 長さ:10.26mm 、 幅:4.83mm 、 高さ:15.24mm 、 ピーク逆回復時間:30ns 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 超高速回復整流器(16 → 330 A)、Vishay Semiconductor
注文コード48884283
品番FEPF16DT-E3/45