内容量1袋(5個)
仕様ダイオード構成:コモンカソード●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:200V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220F●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:950mV●長さ:10.26mm●幅:4.83mm●高さ:15.24mm●ピーク逆回復時間:30ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:200A●超高速回復整流器(16 → 330 A)、Vishay Semiconductor
注文コード48884299
品番FEPF16DT-E3/45