内容量1袋(5個)仕様ダイオード構成:コモンカソード●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:200V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-220AB●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1.2V●長さ:10.54mm●幅:4.7mm●高さ:15.32mm●ピーク逆回復時間:50ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:175A●超高速回復整流器(16 → 330 A)、Vishay Semiconductor注文コード48884335品番UG18DCT-E3/45