内容量1袋(5個)
仕様ダイオード構成:コモンカソード●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:300V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-247AC●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1.25V●長さ:15.87mm●幅:5.31mm●高さ:20.7mm●ピーク逆回復時間:40ns●寸法:20.7 x 15.87 x 5.31mm●FRED PtR超高速回復整流器、10 A超
注文コード48884457
品番VS-30CPH03-N3