内容量1セット(30個)
仕様ダイオード構成:コモンカソード●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:50V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-247AD●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:950mV●長さ:16.4mm●幅:5.16mm●高さ:21.3mm●ピーク逆回復時間:35ns●寸法:16.4 x 5.16 x 21.3mm●超高速回復整流器(16 → 330 A)、Vishay Semiconductor
注文コード48884484
品番FEP30AP-E3/45