VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay 整流ダイオード, コモンカソード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
ダイオード構成:コモンカソード●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:600V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TO-263AC●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1.25V●長さ:10.2mm●幅:8.99mm●高さ:1.8mm●ピーク逆回復時間:150ns●ピーク逆電流:300μA●FRED PtR超高速回復整流器、10 A超
注文コード
48884536
品番
VS-30CDU06-M3/I
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
46
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:コモンカソード●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:600V●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:TO-263AC●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1.25V●長さ:10.2mm●幅:8.99mm●高さ:1.8mm●ピーク逆回復時間:150ns●ピーク逆電流:300μA●FRED PtR超高速回復整流器、10 A超
RoHS指令(10物質対応)
対応