内容量1セット(15個)仕様ダイオード構成:コモンカソード 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:600V 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:INT-A-PAK 、 ダイオードタイプ:シリコンジャンクション 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:1.96V 、 長さ:94mm 、 幅:35mm 、 高さ:28mm 、 ピーク逆回復時間:260ns 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 超高速回復整流器(16 → 330 A)、Vishay Semiconductor注文コード48884563品番VS-VSKCU300/06PBF