内容量1箱(10個)
仕様ダイオード構成:シリーズ 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:1600V 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:TO-240AA 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:7 、 最大順方向降下電圧:1.55V 、 長さ:92mm 、 幅:22.6mm 、 高さ:30mm 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
注文コード48884615
品番VS-VSKD91/16