内容量1個
仕様ダイオード構成:シリーズ 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 ピーク逆繰返し電圧:600V 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:INT-A-PAK 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:3 、 最大順方向降下電圧:1.96V 、 長さ:94mm 、 幅:35mm 、 高さ:28mm 、 ピーク逆回復時間:260ns 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 超高速回復整流器(16 → 330 A)、Vishay Semiconductor
注文コード48884728
品番VS-VSKDU300/06PBF