画像準備中

Vishay 整流ダイオード, スタッドアノード

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 仕様ダイオード構成:スタッドアノード●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:200V●実装タイプ:ねじ取り付け●パッケージタイプ:DO-203AA●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.35V●長さ:31.8mm●高さ:11mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:285A●標準回復整流器、11 → 40 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。 注文コード48884816 品番VS-1N1202RA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量100種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダイオード構成:スタッドアノード●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:200V●実装タイプ:ねじ取り付け●パッケージタイプ:DO-203AA●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.35V●長さ:31.8mm●高さ:11mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:285A●標準回復整流器、11 → 40 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする