内容量1袋(2個)
仕様ダイオード構成:スタッドアノード●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:800V●実装タイプ:ねじ取り付け●パッケージタイプ:DO-203AA●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.35V●長さ:31.8mm●高さ:11mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:285A●標準回復整流器、11 → 40 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
注文コード48884895
品番VS-1N3671RA