内容量1個
仕様ダイオード構成:スタッドアノード●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:1000V●実装タイプ:ねじ取り付け●パッケージタイプ:DO-8●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.47V●長さ:31.18mm●幅:27mm●高さ:162.97mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:3.1kA●標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
注文コード48884938
品番VS-150UR100D