内容量1袋(100個)
仕様最大連続 順方向電流:16A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:600V 、 実装タイプ:ねじ取り付け 、 パッケージタイプ:DO-4 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1.4V 、 長さ:12.69mm 、 幅:11mm 、 高さ:31.8mm 、 ピーク逆回復時間:200ns 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 高速回復整流器(1.4 A → 20 A)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。
注文コード48885148
品番VS-16FLR60S02