内容量1袋(12個)
仕様ダイオード構成:スタッドアノード●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:1000V●実装タイプ:ねじ取り付け●パッケージタイプ:DO-9●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.33V●長さ:36.93mm●幅:32mm●高さ:74.3mm●ピーク逆電流:15mA●標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
注文コード48885254
品番VS-240UR100D