内容量1個
仕様ダイオード構成:スタッドアノード●整流タイプ:スイッチング●ピーク逆繰返し電圧:800V●実装タイプ:ねじ取り付け●パッケージタイプ:DO-5●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.2V●長さ:20.02mm●幅:17.35mm●高さ:22.9mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:1.8kA●標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
注文コード48885735
品番VS-85HFR80