内容量1袋(100個)
仕様ダイオード構成:スタッドカソード●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:100V●実装タイプ:ねじ取り付け●パッケージタイプ:DO-4●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.26V●長さ:12.69mm●幅:11mm●高さ:31.8mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:280A●標準回復整流器、11 → 40 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
注文コード48885796
品番VS-12F10