内容量1袋(25個)
仕様ダイオード構成:スタッドカソード●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:300V●実装タイプ:ねじ取り付け●パッケージタイプ:DO-8●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.33V●長さ:31.16mm●幅:27mm●高さ:40.3mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:3.7kA●標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
注文コード48885893
品番VS-150K30A