内容量1個
仕様ダイオード構成:スタッドカソード●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:1000V●実装タイプ:ねじ取り付け●パッケージタイプ:DO-4●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.4V●長さ:12.69mm●幅:11mm●高さ:31.8mm●ピーク逆回復時間:500ns●ピーク逆電流:50μA●高速回復整流器(1.4 A → 20 A)、Vishay Semiconductor. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の高速回復ダイオードです。
注文コード48885954
品番VS-16FL100S05