内容量1袋(100個)
仕様最大連続 順方向電流:25A●整流タイプ:スイッチング●ピーク逆繰返し電圧:1000V●実装タイプ:ねじ取り付け●パッケージタイプ:DO-4●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.3V●長さ:12.69mm●幅:11mm●高さ:31.8mm●寸法:31.8 x 12.69 x 11mm●標準回復整流器、11 → 40 A. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
注文コード48886049
品番VS-25F100