内容量1個
仕様ダイオード構成:スタッドカソード 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 ピーク逆繰返し電圧:1600V 、 実装タイプ:ねじ取り付け 、 パッケージタイプ:DO-205AB 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:2 、 最大順方向降下電圧:1.62V 、 長さ:32mm 、 幅:32mm 、 高さ:260.5mm 、 動作温度 Max:+190 ℃ 、 標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
注文コード48886207
品番VS-SD400N16PC