VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの ディスクリート
Vishay 整流ダイオード, スタッドカソード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
ダイオード構成:スタッドカソード●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:1200V●実装タイプ:ねじ取り付け●パッケージタイプ:DO-5●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:2●ピーク逆電流:9mA●標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
注文コード
48886374
品番
VS-82PF120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:スタッドカソード●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:1200V●実装タイプ:ねじ取り付け●パッケージタイプ:DO-5●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:2●ピーク逆電流:9mA●標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
RoHS指令(10物質対応)
対応