内容量1個
仕様最大連続 順方向電流:80A●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:800V●実装タイプ:スタッド●パッケージタイプ:DO-2013AB●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.4V●長さ:36.4mm●幅:18.9mm●高さ:17.25mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:1.6kA●標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
注文コード48886399
品番VS-80PF80W