内容量1袋(100個)
仕様ダイオード構成:スタッドカソード●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:1600V●実装タイプ:ねじ取り付け●パッケージタイプ:DO-5●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.4V●長さ:20.02mm●幅:17.35mm●高さ:22.9mm●ピーク逆電流:4.5mA●標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。
注文コード48886417
品番VS-85HF160