Vishay 整流ダイオード, スタッドカソード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ダイオード構成:スタッドカソード●整流タイプ:スイッチング●ピーク逆繰返し電圧:800V●実装タイプ:ねじ取り付け●パッケージタイプ:DO-5●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.2V●長さ:20.02mm●幅:17.35mm●高さ:22.9mm●寸法:22.9 x 20.02 x 17.35mm●標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。 注文コード48886478 品番VS-88HF80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様・内容量など75種類から選べます 他の種類を見る
仕様ダイオード構成:スタッドカソード●整流タイプ:スイッチング●ピーク逆繰返し電圧:800V●実装タイプ:ねじ取り付け●パッケージタイプ:DO-5●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:1.2V●長さ:20.02mm●幅:17.35mm●高さ:22.9mm●寸法:22.9 x 20.02 x 17.35mm●標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする