Vishay 整流用 3相ブリッジダイオード

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(15個) 仕様ブリッジタイプ:3相 、 ピーク平均順方向電流:120A 、 ピーク逆繰返し電圧:1600V 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:INT-A-PAK 、 ピン数:6 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:810A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 ピーク順方向電圧:1.6V 、 ピーク逆電流:10mA 、 長さ:94mm 、 幅:35mm 、 ULファイル番号E78996. ねじ端子付き三相ブリッジ整流器、VS-90MTシリーズ、Vishay Semiconductor. 業界標準のINT-A-PAKパッケージ、電源モジュールに完全対応 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 優れたパワーボリューム比、簡単に接続できるアウトライン 絶縁電圧: 4000 Vrms 注文コード48886523 品番VS-90MT160KPBF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は仕様・内容量31種類から選べます 他の種類を見る
仕様ブリッジタイプ:3相 、 ピーク平均順方向電流:120A 、 ピーク逆繰返し電圧:1600V 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:INT-A-PAK 、 ピン数:6 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:810A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 ピーク順方向電圧:1.6V 、 ピーク逆電流:10mA 、 長さ:94mm 、 幅:35mm 、 ULファイル番号E78996. ねじ端子付き三相ブリッジ整流器、VS-90MTシリーズ、Vishay Semiconductor. 業界標準のINT-A-PAKパッケージ、電源モジュールに完全対応 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 優れたパワーボリューム比、簡単に接続できるアウトライン 絶縁電圧: 4000 Vrms RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48886697
2022-03-17
用途:
バイクのメンテナンス用
電気・ガス・熱供給・水道業

整流素子を探していました。安価でスペックも良かったので注文しました。
発送も早くて助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする