内容量1セット(15個)仕様ブリッジタイプ:3相 、 ピーク平均順方向電流:150A 、 ピーク逆繰返し電圧:1200V 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:INT-A-PAK 、 ピン数:6 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:1kA 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 ピーク順方向電圧:1.4V 、 ピーク逆電流:10mA 、 長さ:94mm 、 幅:35mm 、 ULファイル番号E78996. ねじ端子付き三相ブリッジ整流器、VS-110MTシリーズ、Vishay Semiconductor. 業界標準のINT-A-PAKパッケージ、電源モジュールに完全対応 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 優れたパワーボリューム比、簡単に接続できるアウトライン 絶縁電圧: 4000 Vrms注文コード48886548品番VS-110MT120KPBF