曜日別特売
VS-130MT120KPBF Vishay 整流用 3相ブリッジダイオード VISHAY 48886566

Vishay 整流用 3相ブリッジダイオード

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(15個)仕様ブリッジタイプ:3相 、 ピーク平均順方向電流:160A 、 ピーク逆繰返し電圧:1200V 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:INT-A-PAK 、 ピン数:6 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:1.18kA 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 ピーク順方向電圧:1.63V 、 ピーク逆電流:10mA 、 長さ:94mm 、 幅:35mm 、 ULファイル番号E78996. ねじ端子付き三相ブリッジ整流器、VS-130MTシリーズ、Vishay Semiconductor. 業界標準のINT-A-PAK電源モジュール 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 優れたパワーボリューム比 絶縁電圧: 4000 Vrms注文コード48886566品番VS-130MT120KPBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ブリッジタイプ:3相 、 ピーク平均順方向電流:160A 、 ピーク逆繰返し電圧:1200V 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:INT-A-PAK 、 ピン数:6 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:1.18kA 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 ピーク順方向電圧:1.63V 、 ピーク逆電流:10mA 、 長さ:94mm 、 幅:35mm 、 ULファイル番号E78996. ねじ端子付き三相ブリッジ整流器、VS-130MTシリーズ、Vishay Semiconductor. 業界標準のINT-A-PAK電源モジュール 高熱伝導性パッケージ、電気的絶縁性ケース 優れたパワーボリューム比 絶縁電圧: 4000 VrmsRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48886697
2022-03-17
用途: バイクのメンテナンス用
電気・ガス・熱供給・水道業

整流素子を探していました。安価でスペックも良かったので注文しました。
発送も早くて助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする