ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 蝶番・ヒンジ
ジョー・プリンス竹下の 蝶番
ジョー・プリンス竹下の ガラス丁番
ステンレスガラス用調整ヒンジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
六角レンチ×1本
仕上
MST(鏡面研磨)
注文コード
48886617
品番
OT-B430-SUS-MST
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品・仕上
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ガラス用蝶番です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。
ドアが35°時に自動で閉まります。
寸法C1(mm)
3.3(ガラス厚8mm)、4.3(ガラス厚10mm)
寸法C2(mm)
4.7(ガラス厚8mm)、5.7(ガラス厚10mm)
寸法t1(mm)
8(ガラス厚8mm)、10(ガラス厚10mm)
寸法t2(mm)
2(ガラス厚8mm)、1(ガラス厚10mm)
材質
ステンレス
付属品
六角レンチ×1本
許容荷重(kg)
40
タイプ
ガラス板取付
適合サイズ(mm)
(ガラス)〜800
仕上
MST(鏡面研磨)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ガラス厚(mm)
8〜10
自重(g)
931
注意
※片開き扉推奨製品です。