※ヘアーライン仕上

OT-B450-SUS-HLST ステンレスガラス用調整ヒンジ ジョー・プリンス竹下 48886644 OT-B450-SUS-HLST ステンレスガラス用調整ヒンジ ジョー・プリンス竹下 48886644 OT-B450-SUS-HLST ステンレスガラス用調整ヒンジ ジョー・プリンス竹下 48886644 OT-B450-SUS-HLST ステンレスガラス用調整ヒンジ ジョー・プリンス竹下 48886644

ステンレスガラス用調整ヒンジ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 付属品六角レンチ×1本、取付用M5皿ネジ×4本 仕上HLST(ヘアーライン仕上げ) 注文コード48886644 品番OT-B450-SUS-HLST
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は付属品・仕上など6種類から選べます 他の種類を見る

ガラス用蝶番です。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。
ドアが35°時に自動で閉まります。

寸法C1(mm)3.3(ガラス厚8mm)、4.3(ガラス厚10mm)、4.3(ガラス厚12mm) 寸法C2(mm)4.7(ガラス厚8mm)、5.7(ガラス厚10mm)、7.7(ガラス厚12mm) 寸法t1(mm)8(ガラス厚8mm)、10(ガラス厚10mm)、12(ガラス厚12mm) 寸法t2(mm)2(ガラス厚8mm)、1(ガラス厚10mm)、1(ガラス厚12mm) 材質ステンレス 付属品六角レンチ×1本、取付用M5皿ネジ×4本 許容荷重(kg)40 タイプ壁取付 適合サイズ(mm)(ガラス)〜800 仕上HLST(ヘアーライン仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)8〜12 自重(g)625
注意
※片開き扉推奨製品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする