内容量1リール(3000個)
仕様ブリッジタイプ:単相 、 ピーク平均順方向電流:1.5A 、 ピーク逆繰返し電圧:1000V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:WOG 、 ピン数:4 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:50A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 ピーク順方向電圧:1V 、 ピーク逆電流:5μA 、 長さ:9.86mm 、 幅:8.84mm 、 UL認定、E54214. ワイヤリード付きブリッジ整流器、WxxGシリーズ、Vishay Semiconductor. 低DC逆電流 高い絶縁耐性ケース 基板(PCB)スルーホール実装用ワイヤリード構造
注文コード48886977
品番W10G-E4