内容量1セット(20個)
仕様ブリッジタイプ:単相 、 ピーク平均順方向電流:1.5A 、 ピーク逆繰返し電圧:800V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DFS 、 ピン数:4 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 構成:シングル 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 長さ:8.51mm 、 幅:6.5mm 、 UL、E54214. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DFL15xxSシリーズ、Vishay Semiconductor. 低プロファイルミニチュアガラス不動態化単相表面実装ブリッジ整流器 低プロファイル: 高さ2.5 mm (標準) 自動位置決めに最適 耐高サージ電流 基板(PCB)リフローはんだ付けに最適
注文コード48887083
品番DFL1508S-E3/77