内容量1袋(5個)
仕様ブリッジタイプ:単相 、 ピーク平均順方向電流:2A 、 ピーク逆繰返し電圧:50V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:D 44 、 ピン数:4 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:63A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 ピーク順方向電圧:1V 、 ピーク逆電流:10μA 、 長さ:17.5mm 、 幅:6.8mm 、 SIL基板実装、2KBPシリーズ、Vishay Semiconductor. 2KBPシリーズブリッジ整流器、T-44 SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装 コンパクトな構造
注文コード48887939
品番VS-2KBP005