Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 仕様ブリッジタイプ:単相 ピーク平均順方向電流:45A ピーク逆繰返し電圧:600V 実装タイプ:スルーホール パッケージタイプ:PB ピン数:4 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 構成:シングル ピーク非繰返し順方向サージ電流:450A 動作温度 Max:+150 、 動作温度 Min:-55 、 ピーク順方向電圧:1.1V ピーク逆電流:500μA 長さ:30.3mm 幅:5.1mm SIL基板実装、PBシリーズ、Vishay Semiconductor. PBシリーズブリッジ整流器、強化isoCink+T(TM) SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor この汎用AC/DC全波ブリッジ整流器は、家庭用電化製品や白物家電の用途におけるリニア電源及びスイッチング電源に最適です。 この整流器は、熱伝導性の優れた、拡張型isoCink+(TM)高電流密度シングルインラインパッケージです。強化isoCink+(TM) ブリッジ整流器 電気的に絶縁されたデバイスの安全性を示すUL規格のテストを実施済みです。 UL 1557。 強化高電流密度シングルインラインパッケージ 優れた熱伝導性 基板(PCB)スルーホール実装 注文コード48888124 品番PB5006-E3/45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は仕様・内容量219種類から選べます 他の種類を見る
仕様ブリッジタイプ:単相 ピーク平均順方向電流:45A ピーク逆繰返し電圧:600V 実装タイプ:スルーホール パッケージタイプ:PB ピン数:4 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 構成:シングル ピーク非繰返し順方向サージ電流:450A 動作温度 Max:+150 、 動作温度 Min:-55 、 ピーク順方向電圧:1.1V ピーク逆電流:500μA 長さ:30.3mm 幅:5.1mm SIL基板実装、PBシリーズ、Vishay Semiconductor. PBシリーズブリッジ整流器、強化isoCink+T(TM) SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor この汎用AC/DC全波ブリッジ整流器は、家庭用電化製品や白物家電の用途におけるリニア電源及びスイッチング電源に最適です。 この整流器は、熱伝導性の優れた、拡張型isoCink+(TM)高電流密度シングルインラインパッケージです。強化isoCink+(TM) ブリッジ整流器 電気的に絶縁されたデバイスの安全性を示すUL規格のテストを実施済みです。 UL 1557。 強化高電流密度シングルインラインパッケージ 優れた熱伝導性 基板(PCB)スルーホール実装 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする