内容量1袋(5個)
仕様ブリッジタイプ:単相 、 ピーク平均順方向電流:4A 、 ピーク逆繰返し電圧:1000V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:GBU 、 ピン数:4 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:150A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 ピーク順方向電圧:1V 、 ピーク逆電流:5μA 、 長さ:22.3mm 、 幅:3.56mm 、 ULファイル番号E54214. SIL基板実装、GBUシリーズ、Vishay Semiconductor. GBUシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り、Vishay Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション 耐高サージ電流 1500 Vrmsの高いケース絶縁性 基板(PCB)スルーホール実装用のはんだピン
注文コード48888176
品番GBU4M-E3/51